87V-MAX デジタルマルチメーター Fluke 14214475 87V-MAX デジタルマルチメーター Fluke 14214475 87V-MAX デジタルマルチメーター Fluke 14214475

デジタルマルチメーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14214475 品番87V-MAX
参考基準価格(税別)¥92,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスター
IP67等級適合の防水および防塵性能で、最も過酷な作業現場にも対応
-40℃(最長20分)〜+55℃ の作動温度範囲
バッテリー寿命最大800時間
バックライト付きでキーで暗い環境でも使用可能

用途過酷な環境下で利用可能なデジタルマルチメーター 付属品TL175 テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3本 トラスコ品番583-1227 幅(mm)101 高さ(mm)215 奥行(mm)60 周波数(Hz)199.99、1999.9、19.999、199.99 抵抗(Ω)600、6k、60k、600k、6M、50M 交流電圧600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V 直流電圧600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V 直流電流600.0μA/6000μA/60.00mA/400.0mA/6.000A/10.00A 交流電流600.0μA/6000μA/60.00mA/400.0mA/6.000A/10.00A 検波方式真の実効値整流(RMS) 動作温度(℃)-15〜55(20分以内であれば-40にて使用可) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする