Wera
Weraの スパナ/レンチ
Weraの 六角棒レンチ
Weraの 六角棒レンチL型
950SPKSマルチカラー 六角レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14215175
品番
022652
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
Take it easy 色分けシステムです。
独自のヘックスプラスで丸み防止です。
丸軸でなじみやすいです。
力の伝達を向上します。
室外作業に向いてるカラースリーブ付です。
用途
汎用
トラスコ品番
695-3850
材質
特殊合金鋼
形状
L型
全長(mm)
56
先端形状
Hex-Plus×ボールポイント
対応
REACH:対応
首下長(mm)
16
対辺寸法(inch)
3/32
サイズ規格
インチ