※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPV1020 ねじ変換アダプター LPV KITO(キトー) 14215261 LPV1020 ねじ変換アダプター LPV KITO(キトー) 14215261

ねじ変換アダプター LPV

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14215261 品番 LPV1020
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

リフティングポイント(LP)用のオプション部品。
容易にLPのボルトサイズを変換可能。
ボルトサイズを変換することにより、過剰なスペックを防ぐことができます。
使用荷重は取り付けられたリフティングポイントのものが適用されます

トラスコ品番685-2426 全長(mm)38 寸法H(mm)38 寸法A(mm)30 ボルトM20 寸法b(mm)25 首下長(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする