※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPV3048 ねじ変換アダプター LPV KITO(キトー) 14215306 LPV3048 ねじ変換アダプター LPV KITO(キトー) 14215306

ねじ変換アダプター LPV

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14215306 品番 LPV3048
参考基準価格(税別)¥106,610 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

リフティングポイント(LP)用のオプション部品。
容易にLPのボルトサイズを変換可能。
ボルトサイズを変換することにより、過剰なスペックを防ぐことができます。
使用荷重は取り付けられたリフティングポイントのものが適用されます

トラスコ品番685-2427 寸法(mm)A:75 全長(mm)75 寸法H(mm)75 寸法A(mm)60 ボルトM48 寸法b(mm)25 首下長(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする