NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 平形砥石
卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14215349
品番
1000E00560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
代表的なアルミナ質砥粒を使用しています。主に生材の研削に適しています。
用途
ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。
A 砥材:焼き入れしていない普通鋼(SS)などの研削加工。
トラスコ品番
322-3183
材質
砥材、ビトリファイド結合材
形状
1
粒度
46(#)
厚さ(mm)
25
色
濃青
砥材
A
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2997
硬度
P
結合剤
V
風速(m/s)
【砥石】40
砥石周速度(m/min)
2400
外径(mm)
255
穴径(mm)
19.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。