※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
NKエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14215401
品番
2NKR40X32
参考基準価格(税別)
¥50,980
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
溶製ハイス汎用2枚刃エンドミルです。
用途
加工形状:側面、溝、座ぐり・穴あけ。
仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工。
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他)。
トラスコ品番
427-6523
材質
ハイス
全長(mm)
165
刃長(mm)
65
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応