曜日別特売
6300 2RS 標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン 14215699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6300 2RS 標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン 14215699
6300 2RS 標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン 14215699
6300 2RS 標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン 14215699

標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)11
トラスコ品番828-3275
828-3275
828-3270
828-3261
828-3262
828-3263
828-3264
828-3265
828-3266
828-3267
828-3268
828-3271
828-3272
828-3274
828-3276
828-3277
828-3278
828-3279
828-3280
828-3281
828-3282
828-3283
828-3284
828-3285
828-3286
828-3287
828-3288
828-3289
828-3290
828-3291
828-3292
828-3293
828-3295
828-3296
828-3297
828-3298
828-3299
828-3300
828-3301
828-3302
内容量1個注文コード14215699品番6300 2RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

接触型合成ゴムシール付きです。
鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。
防塵性、防水性が要求される用途に適しています。

用途
建機、重機、産業機全般、民生機全般。
防塵性、防水性が要求される用途など。
トラスコ品番828-3275材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)幅(mm)11径(Φmm)【内輪】10【外輪】35シール合成ゴム接触両側シールタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする