曜日別特売
6908 標準ベアリングベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン 14216347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6908 標準ベアリングベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン 14216347
6908 標準ベアリングベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン 14216347
6908 標準ベアリングベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン 14216347

標準ベアリングベストバリュー (開放タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)12
トラスコ品番828-3258
内容量1個注文コード14216347品番6908
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。
転がり軸受の中で最も代表的な型式です。

用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。トラスコ品番828-3258材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)幅(mm)12径(Φmm)【内輪】40【外輪】62シール開放タイプ使用温度範囲(℃)-25~120精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする