6908 ZZ 標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ) CCTYベアリングジャパン 14216365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6908 ZZ 標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ) CCTYベアリングジャパン 14216365
6908 ZZ 標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ) CCTYベアリングジャパン 14216365
6908 ZZ 標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ) CCTYベアリングジャパン 14216365

標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)12
トラスコ品番828-3216
828-3216
794-0998
794-1005
794-1048
794-1218
828-3217
828-3218
794-0955
794-0963
794-0971
794-0980
828-3207
794-1013
794-1021
794-1030
794-1056
794-1064
828-3208
794-1200
794-1226
794-1234
794-1242
794-1251
794-1668
794-1676
794-1684
794-1692
794-1706
828-3209
828-3210
828-3211
828-3212
828-3213
794-1765
794-1773
794-1803
794-1871
794-2028
794-2044
828-3214
828-3215
内容量1個注文コード14216365品番6908 ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

鋼板シールド付きです。
金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのすきまを形成しています。
防塵性が要求される高速回転用途に適しています。

用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。トラスコ品番828-3216材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)幅(mm)12径(Φmm)【内輪】40【外輪】62シール両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする