フェースプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14217047 品番 CFPE10IW-2GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

パンドウイット社製モジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付きです。
フェースプレートの表面が丸みをおびています。

用途モジュラージャックの壁面取付。 トラスコ品番828-1449 材質ABS樹脂 厚さ(mm)21.1 オフホワイト タイプ10ポート用 寸法H(mm)114.3 ポート数10 寸法D(mm)114.3 寸法W(mm)21.1 縦(mm)114.3 横(mm)114.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする