ダイキ
ダイキの 運搬機器
ダイキの 搬送用コロ
運搬用コロ車スピードローラースチールボディー・低床型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14218167
品番
DUW-3R
参考基準価格(税別)
¥123,900
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
牽引動力不要です。
ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)
ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途
重量物の搬送作業に。
付属品
ラチェットレバー
トラスコ品番
432-0867
材質
ローラー:ウレタン、本体:スチール
幅(mm)
275
全長(mm)
260
高さ(mm)
78
材質(本体)
スチール
使用荷重(t)
3
テーブル寸法(mm)
Φ150
適合ハンドル
D-1000
車輪数
4
注意
※組み合わせるローラーは、同じ高さのものをご選択ください。
※移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(t)×4台×0.8