※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
注文コード
14219716
品番
PLT1M-M300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
耐紫外線性と耐熱性に優れた製品です。
用途
ケーブルなどの結束に。
トラスコ品番
438-3028
材質
耐熱耐候性ナイロン66
長さ(mm)
99
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
0.9
色
黒
最大結束径(Φmm)
22
引張強度(N)
80
最小結束径(Φmm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応