MARUKI HARDWARE CORPORATION
MARUKI HARDWARE CORPORATIONの 建具金物
MARUKI HARDWARE CORPORATIONの 鍵・錠前
MARUKI HARDWARE CORPORATIONの 空錠・ハンドル単体
角型ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14219969
品番
S-260M-070
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
家具、機械設備などの取手として。
付属品
トラス小ネジ(M4×28mm)×2本
トラスコ品番
137-5691
材質
ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン
幅(mm)
12
厚さ(mm)
6
全長(mm)
81
色
HL
全高(mm)
24
ねじ寸法
M4
取付ピッチ(mm)
75
ねじ深さ(mm)
8