ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
プレート付複車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14219996
品番
SD10-4WPC
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
直線レールに使う車として。
付属品
取付用トラスタッピンねじ呼び径5×25(2本付)
トラスコ品番
337-6907
材質
戸車:白色ポリアセタール(POM)、本体:6ナイロン、プレート:スチール
直径(Φmm)
戸車:22
適合レール
10A-R
耐荷重(kg/個)
15