※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14221229 品番UTPSP1MBUY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

カテゴリ6 UTP LANケーブルです。
多色展開で色分け、識別も可能です。
両端に、レバー折れを防止するアーチ型のプラグがついています。
循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。

用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 トラスコ品番818-0836 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ、 種類UTP 全長(m)1 ケーブル長(m)1 コネクタあり ケーブル径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする