※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライス用
アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
トラスコ品番
429-8551
注文コード
14223295
品番
ZPFG160
参考基準価格(税別)
¥236,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。
ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。
用途
被削材:鋼、一般用。
適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)
鋼一般用
CBNインサート
鋼高速仕上げ用
45〜65HRCの焼入れ鋼用
適合
シャンク:ABPF16形
トラスコ品番
429-8551
材質
超硬合金、CBN
RoHS指令(10物質対応)
対応