※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) トラスコ品番429-8845 注文コード14223347 品番ZPFG320
参考基準価格(税別)¥31,560 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。
ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。

用途
被削材:鋼、一般用。
適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)
鋼一般用
CBNインサート
鋼高速仕上げ用
45〜65HRCの焼入れ鋼用
適合シャンク:ABPF32形 トラスコ品番429-8845 材質超硬合金、CBN RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする