アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
吸着パット(埋込式) シリコン・茶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14223871
品番
VAPH-4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
耐熱性、耐アルコール性に優れています。
吸着金具で簡単取付けが可能です。
吸着面が平らなワークに最適なパッドです。
仕様
真空取出口
トラスコ品番
115-6677
材質
シリコン
高さ(mm)
5
外径(Φmm)
【パッド】4