PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の 電設用モジュラージャック
パッチパネル用サポートバー&ストレインリリーフバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14223880
品番
SRB19BLY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
パッチパネル背面のケーブル整理に有効です。
タックタイ(結束バンド)を使ってケーブルを結束します。
2ポストオープンラックと組み合わせて使用します。
用途
パッチパネル背面のケーブル整理
仕様
ラックユニット数:2U
トラスコ品番
148-6750
幅(mm)
482.2
色
黒
高さ(mm)
10.2
品名
サポートバー(コの字型)
種類
コの字型
使用温度範囲(℃)
-10〜60
奥行(mm)
71.4