フジ矢
フジ矢の ドライバー/ビット
フジ矢の ドライバー
フジ矢の 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14223925
品番
RP-25
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。
用途
幅の狭いスペースのねじ締め作業。
トラスコ品番
137-2942
材質
特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
全長(mm)
100
対辺(mm)
2.5
対辺寸法(mm)
2.5
長さB(mm)
9
長さA(mm)
10
首下長(mm)
9
注意
※ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。