RP-40 ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ フジ矢 14223950 RP-40 ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ フジ矢 14223950 RP-40 ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ フジ矢 14223950 RP-40 ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ フジ矢 14223950 RP-40 ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ フジ矢 14223950

ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14223950 品番 RP-40
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。

用途幅の狭いスペースのねじ締め作業。 トラスコ品番137-2944 材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V) 全長(mm)118 対辺(mm)4 対辺寸法(mm)4 長さB(mm)12 長さA(mm)13 首下長(mm)12
注意
※ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする