ELPA
ELPAの 照明器具
ELPAの 住宅・店舗照明
ELPAの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LEDデスクライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14224169
品番
AS-LED07(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯できます。
用途
学習用、在宅勤務用の照明に。
付属品
専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
トラスコ品番
336-3971
質量(g)
約700(本体のみ)
電源(V)
入力 AC100〜240(50/60Hz/0.24A(専用ACアダプター))
出力
DC24V(0.375A)
定格消費電力(W)
8(点灯HI時)/0.5(待機時)
光源
LED(昼白色相当)
直下照度(Lx)
1900(測定高30cm※点灯HI時)