西敬(イカリボシ)
西敬(イカリボシ)の 交通標識(道路/路面/駐車場)
西敬(イカリボシ)の 道路標識/構内標識
室名札側面用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14224336
品番
PT-3
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
オリジナルの書式(中板)を掲示することができ、内容の変更も可能な室名表示用プレートです。
用途
室名の表示に。
付属品
ビス2個付
トラスコ品番
315-7667
材質
ケース:塩ビ、中板:塩ビ、金属:ダイカスト
取付
ビス止め
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【中板】73×258×1
縦(mm)
80
横(mm)
270