バートル
バートルの シャツ・インナー
バートルの ボトムス インナー
バートルの インナーパンツ
ホットフィッテッドパンツ 4077
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
14224449
品番
4077-35-XL
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
裏面起毛素材で温もりたっぷりな着用感です。
快適なフィットを持続する4WAYストレッチニット素材です。
静電気を抑える制電ケア糸を使い快適な着用感をサポートします。
用途
防寒用インナーとして。
トラスコ品番
425-1816
材質
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
色
ブラック
サイズ
XL
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
92〜102
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。