バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 秋冬 ボトムス
防水防寒パンツ7622
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
14225009
品番
7622-35-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
2レイヤー高密度リップクロスを使用することで、耐水性、透湿性、防風性、撥水性すべてを網羅しています。
ライムリフレクター(反射材)を裾に配備し夜間の視認性をUPしています。
トラスコ品番
668-8493
種別
防寒パンツ
色
ブラック
サイズ
M
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
73〜93