大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
ユニクロ(+)Aサラ
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全161種類を一覧で見る
内容量
1袋(1400個)
注文コード
14228588
品番
3X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,378
販売価格(税別)
¥
4,889
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.43
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧