画像準備中

ステン(-)UNC(マルヒラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) ねじの呼びUNC#2-56 注文コード14233296 品番#2-56X1/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,682
販売価格(税別)
13,347
この商品はねじの呼び・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 頭部形状丸平 穴の形状すりわり ねじの呼びUNC#2-56 長さ(inch)1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする