大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ステン(+)UNC(マルサラ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14234030
品番
#2-56X3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,218
販売価格(税別)
¥
11,107
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
#2-56
長さ(inch)
3/4