曜日別特売

ステン(+)UNC(マルサラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(6個)
ねじの呼び#6-32
長さ(inch)5/8
内容量1袋(6個)注文コード14234170品番#6-32X5/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス頭部形状丸皿穴の形状十字穴ねじの呼び#6-32長さ(inch)5/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする