CDJ2D16-40-C73C 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-40〜) SMC 14235505

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-40〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14235505 品番CDJ2D16-40-C73C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,850
この商品は62種類から選べます 他の種類を見る

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.06〜0.7 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番C73C

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14235505 CDJ2D16-40-C73C 34173728 CDJ2D16-40Z-C73C-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-40Z) SMC CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-40Z) SMC 1個 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする