画像準備中

ステン(-)サラボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び24 注文コード14238151 品番24X80(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,818
販売価格(税別)
8,016
この商品はねじの呼び・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)80 ねじの種類全ねじ 頭部形状 穴の形状すりわり ねじの呼び24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする