大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
ホワイト(+)Aトラス(ユニクロ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
14240759
品番
5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,938
販売価格(税別)
¥
6,307
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
表面処理
ユニクロ
頭部形状
トラス
寸法Q(mm)
2.83
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
11.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧