湯布院の匠 手造り糸こんにゃく

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(250g×20個) 注文コード14241160 品番-
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)
4,998

九州・久住山系の湧水を原水とした水を使用しています。コリコリとした食感で味しみが良いです。特殊なこんにゃく原料を使用し、臭いが少なく水洗いでお召し上がりいただけます。
本品はアク抜きを行わず、水洗いだけでも召し上がれます。
本品は、こんにゃく特有の臭いを抑えています。水気を切って、麵つゆやポン酢などにかけて生のままでお召し上がりいただけます。また生野菜と一緒にサラダとしてもお召し上がりいただけます。炒め物・煮物・すき焼き・鍋物としてもご利用ください。本品は、料理時の加熱により生芋特有の食感が楽しめます。また極めて味しみが良いため、うす味の料理にもご利用いただけます。

内容量(g)250 保存方法直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 原材料こんにゃく芋加工品(国産)、こんにゃく精粉(国産)/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) 栄養成分エネルギー:7kcal、たんぱく質:0.1g、脂質:0g、炭水化物:2.9g、食塩相当量:0.0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※独特な臭いを抑え、食感が安定するよう特殊技術で加工した原料を使用しています。新鮮であるほどおいしいため、賞味期限にかかわらず、お早めにお召し上がりください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする