佐藤商店[食品・飲料]
佐藤商店[食品・飲料]の 食品
佐藤商店[食品・飲料]の レトルト/インスタント食品
佐藤商店[食品・飲料]の その他レトルト食品/インスタント食品
純国産 結び糸こんにゃく 150g
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個×30個)
注文コード
14241178
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,746
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
歯ごたえ・コシが違います、純日本原料100%使用。群馬県の契約農家から入手した原料だけを使用し、全て手結びしています。解け難く、結び目がきれいなのが特徴です。
内容量(g)
150(5個入)
保存方法
直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
原材料
こんにゃく精粉(国産)/水酸化カルシウム
栄養成分
エネルギー:7kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0g、炭水化物:3.0g、食塩相当量:0.03g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※食感が変わるため、凍らせないで下さい。
※賞味期限にかかわらず開封後はお早めにお召し上がりください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません