佐藤商店[食品・飲料]
佐藤商店[食品・飲料]の 食品
佐藤商店[食品・飲料]の レトルト/インスタント食品
佐藤商店[食品・飲料]の その他レトルト食品/インスタント食品
湯布院温泉郷 板こんにゃく
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(220g×40個)
注文コード
14241187
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,398
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
国産のこんにゃく芋とミネラル豊富な湧水を原水とした水で仕込んでおります。
内容量(g)
220
保存方法
直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
原材料
こんにゃく精粉(国産)、海藻粉末/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤)
栄養成分
エネルギー:5kcal、たんぱく質:0.1g、脂質:0g、炭水化物:2.3g、食塩相当量:0.03g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※凍らせないでください。
※賞味期限にかかわらず開封後はお早めにお召し上がりください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません