佐藤商店[食品・飲料]
佐藤商店[食品・飲料]の 食品
佐藤商店[食品・飲料]の レトルト/インスタント食品
佐藤商店[食品・飲料]の その他レトルト食品/インスタント食品
由布の匠 大分のこんにゃく
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(300g×40個)
注文コード
14241205
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,178
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
大分県内の農家さんにて生産されたこんにゃく芋を使用しています。
内容量(g)
300(1枚入り)
保存方法
直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
原材料
こんにゃく芋(大分県産)、こんにゃく精粉(国産)、こんにゃく芋粉(国産)/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤)
栄養成分
エネルギー:7kcal、たんぱく質:0.1g、脂質:0.1g、炭水化物:3.3g、食塩相当量:0.0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※こんにゃくの中央部分が黄色く見えることがありますが、これば水酸化カルシウム(こんにゃく凝固剤)とこんにゃく芋の成分の化合によるもので品質上の問題ではありません。
※食感がかわりますので凍らせないでください。
※水が濁ることがありますが、これはこんにゃく芋に由来するものですから、調理前に水洗いしてお使いください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません