佐藤商店[食品・飲料]
佐藤商店[食品・飲料]の 食品
佐藤商店[食品・飲料]の レトルト/インスタント食品
佐藤商店[食品・飲料]の その他レトルト食品/インスタント食品
佐藤商店のさしみこんにゃく( (蒟蒻、酢味噌)セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(120g×30個)
注文コード
14241214
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,154
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
生芋ベースに、大分県産の青しそを練り込みました。こんにゃく用に開発した酢みそを添付。こだわりと風味と技術が巾着袋に凝縮。カット済みです。
内容量(g)
こんにゃく100・酢みそ20
保存方法
直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。凍らせないでください。
原材料
【こんにゃくの部】こんにゃく芋加工品(国産)、こんにゃく精粉(国産)、青紫蘇/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) 【酢味噌の部】みそ(国内製造)、砂糖、還元水飴、醸造酢、マスタード粉末、しそ加工品/酒精、加工でんぷん、調味料(アミノ酸等)、香料、増粘剤(キサンタン)、酸化防止剤(V.C)、着色料(V.B2)(一部大豆を含む)
栄養成分
エネルギー:5kcal、たんぱく質:0.1g、脂質:0g、炭水化物:2.5g、食塩相当量:0.0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※生芋原料由来による黒褐色の粒状が見られますが、品質には問題ありません。
※開封後は賞味期限にかかわらず、当日中にお召し上がりください。
※ザルなどにすくい軽く水洗いしてください。皿などに盛り、添付の酢みそをかけてお召し上がりください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません