大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
ホワイト(+)Aナベ(ユニクロ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全110種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
14243358
品番
6X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,867
販売価格(税別)
¥
6,243
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
十字穴番号
3
呼び径
6
寸法d(mm)
6.2
山数
(25.4mmに付き)10
寸法Q(mm)
2.86
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧