大阪魂
BKステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(44個)
1袋(44個)
1袋(44個)
1袋(55個)
1袋(78個)
1袋(2500個)
1袋(64個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(43個)
1袋(5000個)
1袋(3000個)
1袋(1000個)
1袋(42個)
1袋(500個)
1袋(14個)
1袋(300個)
1袋(76個)
1袋(47個)
1袋(40個)
1袋(35個)
1袋(17個)
1袋(200個)
1袋(16個)
1袋(100個)
1袋(3個)
1個
1袋(50個)
1袋(12個)
1袋(15個)
1袋(6個)
1袋(400個)
1袋(2個)
1袋(80個)
ねじの呼び
3
2.5
2.6
3
3.5
4.5
5
6
8
10
12
4
長さ(mm)
28
28
28
3
14
15
16
18
20
25
30
35
40
50
13
5
6
8
10
12
42
9
22
45
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
全100種類を一覧で見る
内容量
1袋(44個)
注文コード
14243647
品番
3X28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
28
表面処理
黒染め
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
3