大阪魂
BKステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(500個)
1袋(500個)
1袋(55個)
1袋(78個)
1袋(2500個)
1袋(64個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(43個)
1袋(5000個)
1袋(3000個)
1袋(1000個)
1袋(42個)
1袋(14個)
1袋(300個)
1袋(44個)
1袋(76個)
1袋(47個)
1袋(40個)
1袋(35個)
1袋(17個)
1袋(200個)
1袋(16個)
1袋(100個)
1袋(3個)
1個
1袋(50個)
1袋(12個)
1袋(15個)
1袋(6個)
1袋(400個)
1袋(2個)
1袋(80個)
ねじの呼び
4.5
2.5
2.6
3
3.5
4.5
5
6
8
10
12
4
長さ(mm)
16
16
16
20
3
14
15
18
25
30
35
40
50
13
28
5
6
8
10
12
42
9
22
45
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
全100種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14243751
品番
4.5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,658
販売価格(税別)
¥
9,689
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
16
表面処理
黒染め
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
4.5