大阪魂
ステン(+)サラボルトD30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
16
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
75
150
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14245065
品番
16X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,062
販売価格(税別)
¥
965
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
16
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
16