大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
SUS+PAN(DIN7981C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14246535
品番
2.9X9.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,120
販売価格(税別)
¥
2,836
バスケットに入れる
長さ(mm)
9.5
十字穴番号
十字穴#1 H型
寸法k(mm)
1.95〜2.2
寸法dk(Φmm)
5.3〜5.6
ねじの呼びd
M2.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧