大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
SUS+PAN(DIN7981C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14246560
品番
3.5X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,992
販売価格(税別)
¥
4,538
バスケットに入れる
長さ(mm)
13
十字穴番号
十字穴#2 H型
寸法k(mm)
2.35〜2.6
寸法dk(Φmm)
6.54〜6.9
ねじの呼びd
M3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧