大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
SUS+PAN(DIN7981C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14246596
品番
3.9X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,862
販売価格(税別)
¥
6,238
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
十字穴#2 H型
寸法k(mm)
2.55〜2.8
寸法dk(Φmm)
7.5〜7.14
ねじの呼びd
M3.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧