大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
SUS+PAN(DIN7981C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14246621
品番
4.2X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,862
販売価格(税別)
¥
6,238
バスケットに入れる
長さ(mm)
13
十字穴番号
十字穴#2 H型
寸法k(mm)
2.75〜3.05
寸法dk(Φmm)
7.84〜8.2
ねじの呼びd
M4.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧