画像準備中

BKステン(-)サラコス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30個) 注文コード 14250446 品番 20X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,802
販売価格(税別)
41,638
材質ステンレス 長さ(mm)30 表面処理BK 頭部形状サラ 穴の形状すりわり ねじの呼びM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする