大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
3カ-B (+)スリムヘッドAタッピン
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14251767
品番
3.5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,128
販売価格(税別)
¥
21,025
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法H(mm)
0.85
寸法D(Φmm)
7
寸法d(Φmm)
3.50-3.65