画像準備中

BKステン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) ねじの呼び3 注文コード14253989 品番3X55(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,097
販売価格(税別)
16,452
この商品はねじの呼び・内容量など100種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)55 ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼び3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする