大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
BKステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
ねじの呼び
3
注文コード
14253998
品番
3X60(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,250
販売価格(税別)
¥
17,500
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
60
ねじの種類
全ねじ
表面処理
黒染め
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
3