大阪魂
Sコートステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(8000個)
1袋(8000個)
1袋(8000個)
1袋(10000個)
1袋(6000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(5000個)
1袋(2500個)
1袋(1500個)
1袋(134個)
1袋(124個)
1袋(88個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(83個)
1袋(46個)
1袋(100個)
1袋(26個)
1袋(50個)
1袋(300個)
1袋(400個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
8
8
8
7
3
4
5
6
9
10
12
14
15
16
18
20
25
30
13
22
28
35
40
45
50
17
23
27
31
33
37
38
47
11
42
19
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
全224種類を一覧で見る
内容量
1袋(8000個)
注文コード
14256746
品番
2X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,272
販売価格(税別)
¥
40,247
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
8
表面処理
ステンレスコート
頭部形状
サラ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2